| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1227429 Herst.-Nr.: 1986-570-110/S EAN/GTIN: 4055301091482 |
| |
|
| | |
| Thermoweste »1986 570« Ausführung: • Seitliche Stretcheinsätze • Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss • Verlängerte Rückenpartie • Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter • Optimale Bewegungsfreiheit • Höchste Funktionalität • Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend • Schlanke Silhouette • Hightech- und Stretchmaterialien • Reflexelemente Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter 100 % Polyester, 270 g/m² Weitere Informationen: | | Ausführung: | Weste | Passform: | Modern Fit | Internetfarbe: | blau | Größe: | S | Farbe: | nachtblau | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 250g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | BP | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,58* | € 61,67* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,83* | € 63,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,71* | € 68,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,01* | € 71,76* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,54* | € 83,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|