Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Thermoweste 1986 570 Gr. 2XL nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Thermoweste 1986 570 Gr. 2XL nachtblau
BP Thermoweste 1986 570 Gr. 2XL nachtblau
BP Thermoweste 1986 570 Gr. 2XL nachtblau
BP Thermoweste 1986 570 Gr. 2XL nachtblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227433
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1986-570-110/2XL
EAN/GTIN:
     4055301091277
Suchbegriffe:
Herrenweste
Futterweste
Thermounterziehweste
Unterzieh-Weste
Thermoweste »1986 570« Ausführung: • Seitliche Stretcheinsätze • Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss • Verlängerte Rückenpartie • Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter • Optimale Bewegungsfreiheit • Höchste Funktionalität • Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend • Schlanke Silhouette • Hightech- und Stretchmaterialien • Reflexelemente Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter 100 % Polyester, 270 g/m²
Weitere Informationen:
Passform:
Modern Fit
Internetfarbe:
blau
Größe:
2XL
Farbe:
nachtblau
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
BP
Form:
ärmellos
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 5,90*
ab € 48,72*
€ 61,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 62,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,26*
€ 64,58*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 48,47*
€ 67,10*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 55,09*
€ 70,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.