Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Thermoweste 1986 570 Gr. M oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Thermoweste 1986 570 Gr. M oliv
BP Thermoweste 1986 570 Gr. M oliv
BP Thermoweste 1986 570 Gr. M oliv
BP Thermoweste 1986 570 Gr. M oliv
BP Thermoweste 1986 570 Gr. M oliv
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227442
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1986-570-73/M
EAN/GTIN:
     4055301595171
Suchbegriffe:
Herrenweste
Futterweste
Thermounterziehweste
Unterzieh-Weste
Thermoweste »1986 570« Ausführung: • Seitliche Stretcheinsätze • Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss • Verlängerte Rückenpartie • Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter • Optimale Bewegungsfreiheit • Höchste Funktionalität • Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend • Schlanke Silhouette • Hightech- und Stretchmaterialien • Reflexelemente Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter 100 % Polyester, 270 g/m²
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grün
Größe:
M
Farbe:
oliv
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
BP
Form:
ärmellos
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 5,90*
ab € 48,70*
€ 61,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 63,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,93*
€ 65,17*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 67,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,44*
€ 72,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.