| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1227460 Herst.-Nr.: 1714 235 73 M EAN/GTIN: 4055301139283 |
| |
|
| | |
| T-Shirt »1714-235« Ausführung: • Länge 70 cm • Modern fit • Stretch für optimalen Tragekomfort Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Saison: | Sommer | Internetfarbe: | grün | Größe: | M | Farbe: | space oliv | Hersteller: | BP | Form: | kurzarm | Material: | 97% Baumwolle / 3% Elasthan | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,52* | € 13,53* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,54* | € 14,86* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 12,38* | € 17,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,16* | € 18,58* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,92* | € 20,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|