| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1227466 Herst.-Nr.: 1712 232 21 M EAN/GTIN: 4055301138675 |
| |
|
| | |
| Polo-Shirt »1712« Ausführung: • Länge 70 cm • Modern fit • Stretch für optimalen Tragekomfort Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan, ca. 195 g/m² Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | weiß | Größe: | M | Farbe: | space weiß | Material: | 97% Baumwolle / 3% Elasthan | Hersteller: | BP | Form: | kurzarm | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,85* | € 21,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,18* | € 22,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 18,57* | € 25,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,85* | € 27,23* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 21,02* | € 29,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|