| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1227496 Herst.-Nr.: 1694 641 110 M EAN/GTIN: 4055301145284 |
| |
|
| | |
| Fleece-Jacke »1694 641« Eigenschaften: • Wärmend und atmungsaktiv Ausführung: • Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem • Stehkragen • Modern Fit • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Formgebende Teilungsnähte Material: 100 % Polyester, 275 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | nachtblau | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Größe: | M | Hersteller: | BP | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacke marine größe m, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,47* | € 38,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,84* | € 39,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 34,29* | € 44,82* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,48* | € 45,62* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,27* | € 47,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|