Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Troyer Mellum, Gr.M anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Troyer Mellum, Gr.M anthrazit/schwarz
Troyer Mellum, Gr.M anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973100967
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Arbeitstroyer
Rollkragenpullover
Troyer »Mellum« Ausführung: • Warme und strapazierfähige Qualität • Troyer-Reißverschluss in Kontrastfarbe • Ellbogen- und Schulterbesätze aus Jeansstoff • Bund und Ärmelbündchen mit elastischer Einfassung Material: 100% Polyester Farbe: anthrazit/schwarz
Weitere Informationen:
Saison:
Winter
Internetfarbe:
grau
Größe:
M
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Pullover
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herren pullover, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.