Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Troyer Mellum, Gr.L anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Troyer Mellum, Gr.L anthrazit/schwarz
Troyer Mellum, Gr.L anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031973100974
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Arbeitstroyer
Rollkragenpullover
Troyer »Mellum« Ausführung: • Warme und strapazierfähige Qualität • Troyer-Reißverschluss in Kontrastfarbe • Ellbogen- und Schulterbesätze aus Jeansstoff • Bund und Ärmelbündchen mit elastischer Einfassung Material: 100% Polyester Farbe: anthrazit/schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Pullover
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Winter
Internetfarbe:
grau
Größe:
L
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Form:
langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,54*
€ 43,39*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 37,38*
€ 49,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.