Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Pilotenjacke ACHIM Gr. XL kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Pilotenjacke ACHIM Gr. XL kornblau
Fortis Pilotenjacke ACHIM Gr. XL kornblau
Fortis Pilotenjacke ACHIM Gr. XL kornblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227968
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784733090
EAN/GTIN:
     4317784733090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Fortis Pilotenjacke 4-in-1 ACHIM


Ausführung:
  • 4-in-1-Jacke
  • tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter
  • heraustrennbares Faserpelzfutter
  • abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen
  • 2-Wege-Frontreißverschluss
  • zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
  • je eine Handy,- Ärmel- und Innentasche
  • zwei Seitentaschen
  • Strickbund an den Ärmeln und am Saum
Material:
  • Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
  • Innenmaterial: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Faserpelzfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Fortis
Größe:
XL
Form:
langarm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
305
€ 6,90*
ab € 24,72*
€ 32,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,74*
€ 32,53*
6 Tage
305
€ 4,95*
ab € 26,36*
€ 34,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,39*
€ 35,03*
1 Tag
305
€ 7,90*
ab € 29,25*
€ 38,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.