Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Warn-Pilotenjacke ALTA Gr. S warnorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen Warn-Pilotenjacke ALTA Gr. S warnorange
Helly Hansen Warn-Pilotenjacke ALTA Gr. S warnorange
Helly Hansen Warn-Pilotenjacke ALTA Gr. S warnorange
Helly Hansen Warn-Pilotenjacke ALTA Gr. S warnorange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228020
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     7040055550627
EAN/GTIN:
     7040055550627
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Hally Hansen Warn-Pilotenjacke ALTA 

Ausführung:
  • Wasserdicht
  • Winddicht
  • Atmungsaktiv
  • Mit Mobiltelefontasche
    Material:
      Oberstoff: 100 % Polyester 200 g/m²
      Futter: 100 % Polyester 350 g/m²
        Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343 3,1, EN 342
        Weitere Informationen:
        Auswertungsgruppe:
        Arbeitsschutz
        Warnschutzklasse:
        Klasse 3
        Internetfarbe:
        orange
        Hersteller:
        Helly Hansen
        Größe:
        S
        Farbe:
        warnorange
        Form:
        langarm
        Material:
        100% Polyester
        Ausführung:
        Warnschutzjacke
        Angebote (8)
        Lagerstand
        Versand
        Staffelpreis
        Einzelpreis
        ^
        Lager 5417
        € 4,90*
        ab € 66,53*
        € 86,48*
        2 Tage
        3
        € 5,90*
        ab € 70,73*
        € 88,54*
        2 Tage
        3
        Frei Haus
        ab € 70,65*
        € 92,64*
        4 Tage
        3
        € 4,30*
        ab € 75,40*
        € 95,80*
        1 Tag
        3
        Frei Haus
        ab € 67,68*
        € 98,29*
        Menge:  Stück  
        Preise: Lager 5417
        Bestellmenge
        Netto
        Brutto
        Einheit
        1 Stück
        € 86,48*
        € 102,91
        pro Stück
        ab 2 Stück
        € 82,41*
        € 98,07
        pro Stück
        ab 5 Stück
        € 77,69*
        € 92,45
        pro Stück
        ab 10 Stück
        € 75,34*
        € 89,65
        pro Stück
        ab 500 Stück
        € 66,53*
        € 79,17
        pro Stück
        Lagerstand: Lager 5417
        Versand: Lager 5417
        Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
        Bestellwert
        Versand
        ab € 0,00*
        € 5,90*
        ab € 20,00*
        € 4,90*
        Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
        Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
        Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
        Warenzustand:unbenutzt
        Rücksendekosten:trägt der Kunde
        Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
        Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
        * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
        UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
        Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.