| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228021 Herst.-Nr.: 7040055550597 EAN/GTIN: 7040055550597 |
| |
|
| | |
| Hally Hansen Warn-Pilotenjacke ALTA
Ausführung: - Wasserdicht
- Winddicht
- Atmungsaktiv
- Mit Mobiltelefontasche
Material:Oberstoff: 100 % Polyester 200 g/m²Futter: 100 % Polyester 350 g/m²Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343 3,1, EN 342 Weitere Informationen: | | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | Helly Hansen | Größe: | M | Farbe: | warnorange | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Warnschutzjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, sicherheitsjacke orange, fliegerjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 67,07* | € 87,72* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,43* | € 88,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,36* | € 92,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 74,04* | € 93,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 75,36* | € 97,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|