Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Schnittschutzhandschuh Diamond Black Comfort C+G, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell Schnittschutzhandschuh Diamond Black Comfort C+G, Gr. 7
Honeywell Schnittschutzhandschuh Diamond Black Comfort C+G, Gr. 7
Honeywell Schnittschutzhandschuh Diamond Black Comfort C+G, Gr. 7
Honeywell Schnittschutzhandschuh Diamond Black Comfort C+G, Gr. 7
Honeywell Schnittschutzhandschuh Diamond Black Comfort C+G, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228296
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3603835657103
EAN/GTIN:
     3603835657103
Suchbegriffe:
00000000
Honeywell Schnittschutzhandschuh Diamond Black Comfort C&G D

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 420:2003, EN 388: 2016 
  • Handhabung von scharfkantigen Teilen in trockener oder öliger Umgebung 
  • Schnittfest- und stichfest 
  • Strickstärke 13 
  • Mit Dyneema® Diamond Technologie-Hochleistungsfaser in schwarz (ohne Stahl- oder Glasfaserverstärkungen) 
  • Länge: 235 mm 
  • Farbe: schwarz
Anwendungsbereiche: 
Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Glasindustrie, Stahl- und Metallindustrie 

Material: 
Beschichtung: Nitrilschaum mit Sandfinish 
Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe D
Schnittschutzklasse:
D
PSA-Kategorie:
Kat. II
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Honeywell
Größe:
7
Länge:
235 mm
Variante:
Comfort
Normen:
EN 388, EN 420
Schutz:
EN 388: 4X42D
Material:
Nitril / Textil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paar
ab 100 Paar
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.