Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE Gr. 9
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE Gr. 9
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228388
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     911-553-052/9
EAN/GTIN:
     4250206466834
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 
  • Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort 
  • Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen Ausführung: 
  • Dreiviertel-Tauchung aus gesandeten Nitril 
  • Zweifache Beschichtung 
  • Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv 
  • Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen 
  • Sehr gute Hautverträglichkeit gemäß Dermatest®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
  • Waschbar
  • Farbe: blau-schwarz
Material: 
HPPE, Glasfaser 
Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe D
Schnittschutzklasse:
D
PSA-Kategorie:
Kat. II
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
blau
Beschichtung:
zweifache Beschichtung
Hersteller:
W+R
Größe:
9
Farbe:
blau/schwarz
Variante:
W HPPE
Normen:
EN 388, EN 13997
Schutz:
EN 388: 4X42D
Material:
Nitril / Textil
Weitere Suchbegriffe: schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
90
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 8,71*
5 Tage
90
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 8,58*
€ 10,97*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 58,18*
€ 76,52*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 66,64*
€ 83,99*
3 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 66,69*
€ 84,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,52*
€ 91,0588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,70*
€ 87,703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,55*
€ 85,1445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,50*
€ 82,705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,26*
€ 78,8494
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,80*
€ 77,112
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 64,47*
€ 76,7193
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,18*
€ 69,2342
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,818* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.