Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dransfeld Filzgleiter mit Schraube grau 35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dransfeld Filzgleiter mit Schraube grau 35mm
Dransfeld Filzgleiter mit Schraube grau 35mm
Dransfeld Filzgleiter mit Schraube grau 35mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229186
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4053569825177
EAN/GTIN:
     4053569825177
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter • Zum Einschrauben mit Kreuzschlitzschraube PZ2, 3,5x16mm • Eisen verzinkt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Montage:
zum Einschrauben
Abmessung:
35
Farbe:
grau
Durchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter grau, filzgleiter, filzgleiter 35mm, Stuhlgleiter, Gleiter, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4366*
€ 0,6066*
5 Tage
600
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4601*
€ 0,6401*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,70*
€ 58,89*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 45,80*
€ 61,60*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 45,81*
€ 62,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,89*
€ 70,0791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,47*
€ 67,1993
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,96*
€ 55,8824
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 42,63*
€ 50,7297
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 41,70*
€ 49,623
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.