Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Kompakt-/Minirolle A620, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 50 mm, Tragkr. 120 kg, Platte 60x60, Kugellager, Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Kompakt-/Minirolle A620, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 50 mm, Tragkr. 120 kg, Platte 60x60, Kugellager, Polyurethan
BS Kompakt-/Minirolle A620, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 50 mm, Tragkr. 120 kg, Platte 60x60, Kugellager, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229282
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885121815
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kompaktrolle/Minirolle A620.C10.050, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller, Befestigung: , Ø Schraubloch: 48x48/38x38 mm, Material/Art des Radkörpers: 6.3, Material der Lauffläche: Polyurethan 90 +/- 3 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 50 mm, Tragkraft: 120 kg
Weitere Informationen:
f:
120
Tragkraft:
120
k:
6,3
h:
48 x 48/38 x 38
g:
60 x 60
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
e:
74
Plattenlänge:
60 x 60
c:
25
Lauffläche:
Polyurethan
Schraublochdurchmesser:
6,3
a:
50
Radkörper:
Polyurethan
Typ:
Kompakt-/Minirolle
Radbreite:
25
Bauhöhe:
74
Ausladung:
24
Lager:
Kugellager
Raddurchmesser:
50
Hersteller:
BS Rollen
Plattengröße:
60x60 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle mit feststeller 50 mm bs rollen, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Transportrolle, Rolle, Polyurethanrad-Transportrolle, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 14,16*
€ 18,04*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 14,27*
€ 18,06*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 14,53*
€ 18,51*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,82*
€ 19,77*
7 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 14,91*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A621.C10.035
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.