Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Kompakt-/Minirolle A621, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 35 mm, Tragkr. 100 kg, Kugellager, Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Kompakt-/Minirolle A621, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 35 mm, Tragkr. 100 kg, Kugellager, Polyurethan
BS Kompakt-/Minirolle A621, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 35 mm, Tragkr. 100 kg, Kugellager, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229283
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885119270
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kompaktrolle/Minirolle A621.C10.035, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: Polyurethan 90 +/- 3 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 35 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Typ:
Kompakt-/Minirolle
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Bauhöhe:
58
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Polyurethan
Radbreite:
25
Ausladung:
20
Lager:
Kugellager
Raddurchmesser:
35
f:
100
Tragkraft:
100
k:
11
e:
58
c:
25
a:
35
Hersteller:
BS Rollen
Plattengröße:
ohne mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle polyurethan 35 mm 100 kg rückenloch, apparaterolle, apparaterollen 100kg, Transportrolle, Polyurethanrad-Transportrolle, Rolle, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,50*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 11,97*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 11,99*
3 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 9,55*
€ 12,24*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,12*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A620.C10.050
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.