Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Wasserfurchenschaufel RB Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Wasserfurchenschaufel RB Größe 1
Idealspaten Wasserfurchenschaufel RB Größe 1
Idealspaten Wasserfurchenschaufel RB Größe 1
Idealspaten Wasserfurchenschaufel RB Größe 1
Idealspaten Wasserfurchenschaufel RB Größe 1
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229602
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     3130100
EAN/GTIN:
     4005827030137
Suchbegriffe:
Ablaufrinnen
Bodenrinnen
Entwässerungsrinnen
Schwerlastrinnen
Rinnenschaufel IDEAL • Rot pulverbeschichtet, gehärtet
Weitere Informationen:
Modell:
RUHR-BRILLANT Wasserfurchenschaufel
Hersteller:
Idealspaten
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Blatthöhe:
300
Blattveredelung:
rot pulverbeschichtet
Breite 1:
90 mm
Marke:
Idealspaten
Gewicht:
700 kg
Stiel:
Nein
Blattlänge:
300 mm
Ausführung:
Wasserfurchenschaufel
Weitere Suchbegriffe: Standardrinnen, ablaufrinnen, Schaufel, Rinnenschaufel, 00000000, Schippe, Wasserfurchenschaufel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
13
€ 6,90*
ab € 15,95*
€ 21,95*
8 Tage
13
€ 4,95*
ab € 16,54*
€ 22,38*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,63*
€ 22,53*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,05*
€ 23,09*
3 Tage
13
€ 7,90*
ab € 17,09*
€ 23,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.