Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Teerverteilerstiel Buchen-Langstiel 1800x34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Teerverteilerstiel Buchen-Langstiel 1800x34
Idealspaten Teerverteilerstiel Buchen-Langstiel 1800x34
Idealspaten Teerverteilerstiel Buchen-Langstiel 1800x34
Idealspaten Teerverteilerstiel Buchen-Langstiel 1800x34
Idealspaten Teerverteilerstiel Buchen-Langstiel 1800x34
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229715
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     65012505
EAN/GTIN:
     4005827652476
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
gerätestiel aluminium
Langstiel • Buche • Unbehandelt • Feingeschliffen • Gerade Form • Für IDEAL-Aluminium-Teerverteiler, -Betonschieber, -Betonverteiler und -Gummischieber • Konus 26/75
Weitere Informationen:
Material:
Buche
Gewicht:
0,8 kg
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Material Stiel:
Buche
Stielform:
Langstiel
Marke:
Idealspaten
Stiellänge:
1800 cm
Höhe:
1800 mm
Größe:
180
geeignet für:
alle SIEGER-Alu-Teerverteiler, SIEGER-Alu-Betonschieber, SIEGER-Alu-Betonverteiler und Alu-Gummischieber
Ausführung:
Teerrechenstiel
Hersteller:
Idealspaten
Durchmesser:
34 mm
Länge:
1800
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 34 mm, Gummischieberstiel, für, Teerverteilerstiel, Teerverteiler, Stiel, Langstiel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 10,10*
€ 14,56*
5 Tage
18
€ 35,99*
ab € 15,34*
€ 21,72*
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 20,82*
€ 28,84*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 21,66*
€ 29,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,08*
€ 30,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.