Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff Industrieeimer 10,5 l D286xH283 mm, natur rund mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff Industrieeimer 10,5 l D286xH283 mm, natur rund mit Ausguß
Hünersdorff Industrieeimer 10,5 l D286xH283 mm, natur rund mit Ausguß
Hünersdorff Industrieeimer 10,5 l D286xH283 mm, natur rund mit Ausguß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230199
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     4007228701241
EAN/GTIN:
     4007228701241
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Industrieeimer, rund, mit Auslaufnase • Polyethylen (HD-PE) • Mit geprägter Skala und Kunststoffbügel • Lebensmittelbeständig • Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien • Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Hünersdorff
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +70
Farbe:
natur
Material:
HD-PE
Inhalt:
10,5 l
Gewicht:
0,58 kg
Volumen:
10,5 l
Höhe:
283 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
-20 bis +70 °C
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
235
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,71*
1 Tag
235
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,85*
€ 8,02*
1 Tag
165
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,93*
€ 8,13*
2 Tage
235
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,94*
€ 8,15*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
941200
ab € 5,70*
Ähnlich
Hünersdorff
942100
ab € 7,60*
Ähnlich
Hünersdorff
942200
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.