Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff Industrieeimer 14 l B292xT292xH292 mm, natur eckig ohne Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff Industrieeimer 14 l B292xT292xH292 mm, natur eckig ohne Ausguß
Hünersdorff Industrieeimer 14 l B292xT292xH292 mm, natur eckig ohne Ausguß
Hünersdorff Industrieeimer 14 l B292xT292xH292 mm, natur eckig ohne Ausguß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230201
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     4007228705683
EAN/GTIN:
     4007228705683
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Industrieeimer, eckig • Polyethylen (HD-PE) • Mit geprägter Skala und Kunststoffbügel • Lebensmittelbeständig • Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien • Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Höhe:
292 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +70
Durchmesser:
292 mm
Material:
HD-PE
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Inhalt:
14 l
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 12,62*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,94*
€ 13,52*
14 Tage
30
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,65*
€ 14,11*
5 Tage
380
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,17*
€ 14,42*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
945100
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.