| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1230654 Herst.-Nr.: 630191001 EAN/GTIN: 3495881920016 |
| | |
|
| | |
| Straßenmarkierungsfarbe Traffic Road Marking Paint • Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren (nicht Airless geeignet) • Bei Aufbringung per Spritzverfahren zu verwenden mit dem Traffic Paint Verdünnungsmittel • Sehr abriebfest • Zur Anwendung in Innen- und Außenbereichen • Zur Markierung von Parkplätzen, straßen, Hallen, Werkstätten, Spielfeldern, Rennstrecken u.v.m. • Trockenzeit: ca. 20 Min. • Aushärtezeit: ca. 4 Std. • Befahrbar: ca. 12 Std. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen EUH208: Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. | H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 5kg | Hersteller: | A.M.P.E.R.E | Farbe: | gelb | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A.M.P.E.R.E., Traffic, Paint, 5kg, gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 71,14* | € 90,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,83* | € 96,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 5 Kilogramm (ab € 14,228* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|