Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x20 mm, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x20 mm, Schaft-Ø 6 mm
PFERD Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x20 mm, Schaft-Ø 6 mm
PFERD Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x20 mm, Schaft-Ø 6 mm
PFERD Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x20 mm, Schaft-Ø 6 mm
PFERD Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x20 mm, Schaft-Ø 6 mm
PFERD Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x20 mm, Schaft-Ø 6 mm
PFERD Schleifhülsenträger GK zylindrisch Ø 10x20 mm, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1231581
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220146781
EAN/GTIN:
     4007220146781
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Passender Träger für zylindrische Schleifhülsen.
Zylindrische Schleifhülsenträger werden nach ISO 15637-1 unter der Bezeichnung „Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen“ geführt.

  • Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz.
  • Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels.
Weitere Informationen:
Breite:
20
Durchmesser:
10
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kopfmaterial:
Gummi
Schaft-Ø:
6
Max. U/min:
44000
Breite mm:
20
Schaftdurchmesser mm:
6
Höhe:
20
Kopfform:
zylindrisch
max. Drehzahl:
44000
Kopf-Ø:
10
Hersteller:
PFERD
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2500
5
€ 5,00*
ab € 7,84*
€ 9,61*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 9,68*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 7,98*
€ 9,76*
2 Tage
146
10
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 9,94*
6 Tage
1302
5
€ 4,30*
ab € 8,15*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42202115
ab € 0,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42202124
ab € 0,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42202106
ab € 0,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42202108
ab € 0,38*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42232115
ab € 0,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42232124
ab € 0,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210100
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210150
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210060
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42210080
ab € 0,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42232108
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.