Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Blechschere 250 mm rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Blechschere 250 mm rechts
Fortis Blechschere 250 mm rechts
Fortis Blechschere 250 mm rechts
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232473
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784727785
EAN/GTIN:
     4317784727785
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Blechschere 250mm rechts
Weitere Informationen:
Länge:
250
Ausführung:
rechtsschneidend
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Fortis
Gesamtlänge:
250
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, lochblechschere rechts, durchlaufschere, Fortis, Blechschere, 250, mm, rechts
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
227
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,37*
2 Tage
227
1
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 10,14*
8 Tage
227
1
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 10,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,26*
€ 10,32*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,74*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.