| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1232476 Herst.-Nr.: 4317784727754 EAN/GTIN: 4317784727754 |
| |
|
| | |
| Ideal-Blechschere • Chrom-Vanadium-Stahl 50 Cr-V, geschmiedet und ölgehärtet • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet • Griffe mit Kunststoff überzogen • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneidleistung: Stahlblech bis 1,2 mm, Edelstahlblech bis 1,0 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Fortis | Gesamtlänge: | 260 | Ausführung: | rechtsschneidend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 6,44* | € 9,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,05* | € 12,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 9,10* | € 13,05* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,15* | € 13,12* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,95* | € 13,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|