Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Verlängerungskabel CEE 32A H07RN-F5G4 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Verlängerungskabel CEE 32A H07RN-F5G4 25 m
Fortis Verlängerungskabel CEE 32A H07RN-F5G4 25 m
Fortis Verlängerungskabel CEE 32A H07RN-F5G4 25 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232652
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784708333
EAN/GTIN:
     4317784708333
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungskabel, Neopren • Mit CEE-Stecker und Kupplung inklusive Verschlusskappe • 400 V, 5-polig • Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
5
Grundpreis:
Nein
Leiterquerschnitt:
4
Kabeltyp:
H07 RN-F 5G 4
Stromstärke:
32 A
Hersteller:
Fortis
Kabellänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel 25m 32a, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, Stromverteiler, Kabel-Verlängerung, CEE-Kabelverlängerung, 00000000, CEE-Verlängerungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 128,70*
€ 159,96*
7 Tage
195
Frei Haus
ab € 130,25*
€ 160,46*
4 Tage
195
Frei Haus
ab € 152,50*
€ 188,88*
14 Tage
216
€ 6,99*
ab € 156,23*
€ 189,66*
1 Tag
195
€ 8,50*
ab € 169,53*
€ 203,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.