Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Taschenlampe 1500 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Taschenlampe 1500 Lumen
Fortis Taschenlampe 1500 Lumen
Fortis Taschenlampe 1500 Lumen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232659
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784728492
EAN/GTIN:
     4317784728492
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led 1000 lumen
LED-Taschenlampe • Hochleistungs-LED • Fokusfunktion • Aluminiumgehäuse • Griffige und widerstandsfähige Oberfläche • Schutzklasse IP 54

Lieferumfang:
  • 9 x Mignon-Batterien AA/R6
  • (ohne Handgelenkschlaufe und Gürteltasche)
Weitere Informationen:
Länge:
225
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lichtstrom:
1500
Brenndauer:
5 h
Gewicht:
361 kg
IP Schutzklasse:
IP 54
Leuchtkraft:
1500 lm
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, LED, Leuchte, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
254
€ 6,90*
ab € 26,09*
€ 35,80*
7 Tage
254
€ 4,95*
ab € 26,26*
€ 35,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,49*
€ 36,30*
3 Tage
254
€ 7,90*
ab € 29,41*
€ 39,84*
15 Tage
260
€ 6,99*
ab € 31,95*
€ 42,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.