| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1232886 Herst.-Nr.: 4317784723381 EAN/GTIN: 4317784723381 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter ER Mini • Aus legiertem Einsatzstahl • Gehärtet 58 ± 2 HRC, mind. 0,5 mm tief • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Oberflächenrauigkeit des Kegels Ra < 1 µm • Rundlaufgenauigkeit 0,01 mm • Wuchtgüte G 6,3 bei 15000 min-1 • Werkzeugaufnahme DIN 69871 • Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER) Lieferung: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Norm: | DIN 69871 | Hersteller: | Fortis | Spannbereich: | 0,5 - 7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 79,02* | € 97,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,86* | € 97,20* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,92* | € 97,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,00* | € 98,50* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 83,54* | € 106,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|