Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Spannzange DIN6499B ER32 16-15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Spannzange DIN6499B ER32 16-15mm
Fortis Spannzange DIN6499B ER32 16-15mm
Fortis Spannzange DIN6499B ER32 16-15mm
Fortis Spannzange DIN6499B ER32 16-15mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1233339
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726399
EAN/GTIN:
     4317784726399
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER32 • DIN 6499-B • Doppelt geschlitzt • Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm • Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit • Kurzspannen von Spiralbohrern auf Führungsfase möglich • Zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser
Weitere Informationen:
DIN:
6499B
Länge:
40
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fortis
Außendurchmesser:
33
Typ:
ER32
Spannbereich:
16
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Spannfutter, 00000000, Spannzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
68
10
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 10,28*
3 Tage
68
1
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 11,39*
9 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 11,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,13*
€ 11,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.