| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1233452 Herst.-Nr.: 4317784721530 EAN/GTIN: 4317784721530 |
| |
|
| | |
| Spannzange ER16 mit Innenvierkant • DIN 6499-B • Doppelt geschlitzt • Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm • Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer Hinweis: Lieferung ohne Bohrer. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Vierkant: | 4,9 mm | Hersteller: | Fortis | Länge: | 27,5 | Durchmesser: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,19* | € 26,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,21* | € 26,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,49* | € 26,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,16* | € 27,41* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,67* | € 29,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|