Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stark Metallkreissägeblatt HSS 400 x 4,0 x 50 Z 160 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stark Metallkreissägeblatt HSS 400 x 4,0 x 50 Z 160 HZ
Stark Metallkreissägeblatt HSS 400 x 4,0 x 50 Z 160 HZ
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234006
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     4053569816755
EAN/GTIN:
     4053569816755
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt stark
kreissägeblatt
HSS-Metallkreissägeblatt, dampfbehandelt • Oberfläche Dampfangelassen • Für alle gängigen Maschinentypen • Aus Hochleistungsschnellstahl HZ - geeignet zum Schneiden von Vollmaterialien und Rohren mit dicker Wandstärke > 3 mm
Weitere Informationen:
Schnittbreite:
4
Außendurchmesser:
400
Breite:
4
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher:
2/8/55 + 4/12/64
Bohrungsdurchmesser:
50
Hersteller:
Stark
Zahnform:
Bogenzahn
Anzahl der Zähne:
160
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 400mm, Stark, Metallkreissägeblatt, HSS, 400, x, 4,0
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 211,20*
€ 247,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 203,08*
€ 248,98*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 211,91*
€ 249,63*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 218,63*
€ 259,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 221,70*
€ 259,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.