Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stark Kreissägeblatt HSS HZ Z128 250 x 2,0 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stark Kreissägeblatt HSS HZ Z128 250 x 2,0 x 32 mm
Stark Kreissägeblatt HSS HZ Z128 250 x 2,0 x 32 mm
Stark Kreissägeblatt HSS HZ Z128 250 x 2,0 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234013
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569816823
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 x 32
kreissägeblatt
HSS-Metallkreissägeblatt „bravo line“ • Grundmaterial lasergeschnitten • Oberfläche blank • Verschleißfeste Beschichtung nach dem PVD-Verfahren, zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine gute Aufnahme von Kühlmittel • Gehärtet und mehrfach angelassen (63–65 HRC) • Für manuelle, halb- und vollautomatische Sägemaschinen • Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, zähen und zähharten Materialien mit Festigkeiten bis 850 N/mm² • Universell einsetzbar für Stahl und Edelstahl Zahnform: HZ - Geeignet zum Schneiden von Vollmaterialien und Rohren mit dicker Wandstärke > 3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
250
Breite:
2
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher:
2/8/45+4/9/50+2/12/64
Bohrungsdurchmesser:
32
Zahnteilung:
6
Schnittbreite:
2
Hersteller:
Stark
Zahnform:
Bogenzahn
Anzahl der Zähne:
128
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, Stark, HSS, HZ, Z128, 250
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,27*
€ 69,91*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 56,02*
€ 69,94*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 56,72*
€ 70,39*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 54,27*
€ 72,06*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,33*
€ 83,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.