Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stark Kreissägeblatt HSS BW Z200 250 x 2,0 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stark Kreissägeblatt HSS BW Z200 250 x 2,0 x 32 mm
Stark Kreissägeblatt HSS BW Z200 250 x 2,0 x 32 mm
Stark Kreissägeblatt HSS BW Z200 250 x 2,0 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1234014
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569816830
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 x 32
kreissägeblatt
HSS-Metallkreissägeblatt „bravo line“ • Grundmaterial lasergeschnitten • Oberfläche blank • Verschleißfeste Beschichtung nach dem PVD-Verfahren, zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine gute Aufnahme von Kühlmittel • Gehärtet und mehrfach angelassen (63–65 HRC) • Für manuelle, halb- und vollautomatische Sägemaschinen • Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl, zähen und zähharten Materialien mit Festigkeiten bis 850 N/mm² • Universell einsetzbar für Stahl und Edelstahl Zahnform: BW - Standardzahnform zum Schneiden von Rohren
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
250
Breite:
2
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher:
2/8/45+4/9/50+2/12/64
Bohrungsdurchmesser:
32
Zahnteilung:
4
Schnittbreite:
2
Hersteller:
Stark
Zahnform:
Bogenzahn
Anzahl der Zähne:
200
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, Stark, HSS, BW, Z200, 250
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,69*
€ 70,67*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 55,48*
€ 70,71*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 56,81*
€ 72,02*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 54,47*
€ 73,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,95*
€ 85,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.