Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD HSS Frässtift Baumform H Ø 16x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD HSS Frässtift Baumform H Ø 16x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher
PFERD HSS Frässtift Baumform H Ø 16x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher
PFERD HSS Frässtift Baumform H Ø 16x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher
PFERD HSS Frässtift Baumform H Ø 16x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher
PFERD HSS Frässtift Baumform H Ø 16x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher
PFERD HSS Frässtift Baumform H Ø 16x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher
PFERD HSS Frässtift Baumform H Ø 16x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 3 universal mittel fein Spanbrecher
Artikel-Nr.:
     5417B-p1235762
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220059364
EAN/GTIN:
     4007220059364
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 3 ist mit Spanbrechern versehen und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen.
Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 7.900 RPM eingesetzt.
Rundbogenförmiger Frässtift.

  • Hohe Aggressivität.
  • Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar.
  • Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS).
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftform:
Zylinderschaft
Kopflänge:
30
Hersteller:
PFERD
Artikeltyp:
Frässtift
Kopfdurchmesser:
16
Schaftdurchmesser:
6
Gesamtlänge:
70
Breite:
30
Form:
Rundbogenform
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
5
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 23,42*
1 Tag
16
1
€ 5,00*
ab € 17,53*
€ 23,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 23,93*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,63*
€ 25,16*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,27*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.