Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD HSS Frässtift Spitzbogenform K Ø 12x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 2 universal mittel Spanbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD HSS Frässtift Spitzbogenform K Ø 12x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 2 universal mittel Spanbrecher
PFERD HSS Frässtift Spitzbogenform K Ø 12x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 2 universal mittel Spanbrecher
PFERD HSS Frässtift Spitzbogenform K Ø 12x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 2 universal mittel Spanbrecher
PFERD HSS Frässtift Spitzbogenform K Ø 12x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 2 universal mittel Spanbrecher
PFERD HSS Frässtift Spitzbogenform K Ø 12x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 2 universal mittel Spanbrecher
PFERD HSS Frässtift Spitzbogenform K Ø 12x30 mm, Schaft-Ø 6 mm Z 2 universal mittel Spanbrecher
Artikel-Nr.:
     5417B-p1235766
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220059487
EAN/GTIN:
     4007220059487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 2 ist mit Spanbrechern versehen und eignet sich besonders gut zur Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen, Edelstahl (INOX), NE-Metallen und Kunststoffen.
Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 13.200 RPM eingesetzt.
Spitzbogenförmiger Frässtift, Spitze abgeflacht.

  • Hohe Aggressivität.
  • Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar.
  • Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS).
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftform:
Zylinderschaft
Verzahnung:
2
Kopflänge:
30
Hersteller:
PFERD
Artikeltyp:
Frässtift
Kopfdurchmesser:
12
Schaftdurchmesser:
6
Gesamtlänge:
70
Breite:
30
Form:
Rundkegelform
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
35
5
€ 4,30*
ab € 13,56*
€ 17,60*
1 Tag
35
1
€ 5,00*
ab € 13,07*
€ 18,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,14*
€ 18,57*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,83*
€ 19,61*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,47*
€ 20,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.