Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 30x5 mm Schaft-Ø 6 mm A150 für Feinschliff und Finish


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 30x5 mm Schaft-Ø 6 mm A150 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 30x5 mm Schaft-Ø 6 mm A150 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 30x5 mm Schaft-Ø 6 mm A150 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 30x5 mm Schaft-Ø 6 mm A150 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 30x5 mm Schaft-Ø 6 mm A150 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 30x5 mm Schaft-Ø 6 mm A150 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 30x5 mm Schaft-Ø 6 mm A150 für Feinschliff und Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p1237259
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220154205
EAN/GTIN:
     4007220154205
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Bei Fächerschleifern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet.
Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstückes an.
Das Schleifkorn ist in eine Kunstharzbindung auf dem zugfesten, flexiblen Gewebeträger eingebettet.
Fächerschleifer werden in ISO 3919 unter der Bezeichnung "Lamellenschleifstifte" geführt.
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Gleichbleibend hoher Materialabtrag über die gesamte Standzeit, da stetig neues, aggressives Schleifmittel freigesetzt wird.
  • Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch flache Gießkernkonstruktion.
Weitere Informationen:
Korngröße:
150
Schaftlänge:
40
Schaftdurchmesser:
6
Breite:
5
Durchmesser:
30
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
12000
Max. U/min:
25400
Kornart:
Korund
Hersteller:
PFERD
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
45
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,80*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,86*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 16,49*
2 Tage
312
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,81*
€ 17,76*
7 Tage
500
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,13*
€ 18,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,037* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.