Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe Trennschleifer EHT 350x4,5x25,4 mm SG CAST+STONE für Guss/Stein (100 m/s)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PFERD Trennscheibe Trennschleifer EHT 350x4,5x25,4 mm SG CAST+STONE für Guss/Stein (100 m/s)
PFERD Trennscheibe Trennschleifer EHT 350x4,5x25,4 mm SG CAST+STONE für Guss/Stein (100 m/s)
PFERD Trennscheibe Trennschleifer EHT 350x4,5x25,4 mm SG CAST+STONE für Guss/Stein (100 m/s)
PFERD Trennscheibe Trennschleifer EHT 350x4,5x25,4 mm SG CAST+STONE für Guss/Stein (100 m/s)
PFERD Trennscheibe Trennschleifer EHT 350x4,5x25,4 mm SG CAST+STONE für Guss/Stein (100 m/s)
PFERD Trennscheibe Trennschleifer EHT 350x4,5x25,4 mm SG CAST+STONE für Guss/Stein (100 m/s)
PFERD Trennscheibe Trennschleifer EHT 350x4,5x25,4 mm SG CAST+STONE für Guss/Stein (100 m/s)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1238970
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220540138
EAN/GTIN:
     4007220540138
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung.
Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit.
PFERD bietet Trennscheiben für Benzintrenner und Elektro-Trennschleifer in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen an.
Die robusten Trennscheiben eignen sich zum Trennen von Stahl, Stein, Beton, Gusseisen und weiteren Werkstoffen.
Trennscheibe mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit für den Einsatz auf Benzintrennern und Trennschleifern.

  • Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
5500
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Kornart:
AC
Hersteller:
PFERD
Stärke:
4,5
Durchmesser:
350
Form:
gerade
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheiben pferd, elektro trennschleifer, PFERD, Trennschleifer, EHT, 350x4,5x25,4, mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 12,14*
€ 15,29*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 15,45*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,43*
€ 15,96*
7 Tage
40
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,72*
€ 15,99*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 16,62*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Box
ab 100 Boxen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Box
ab 500 Boxen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 12,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 159,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.