Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Stahl- und Stahlguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Stahl- und Stahlguss
PFERD STEEL Schleifstift Kugel Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A24 für Stahl- und Stahlguss
Artikel-Nr.:
     5417B-p1239666
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220660171
EAN/GTIN:
     4007220660171
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Kugelschleifstift
Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen.
Die Kugelform KU wird häufig zum Schleifen von Konturen und rückseitigen Entgraten genutzt.

  • Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen.
  • Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens.
  • Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
6
Durchmesser:
32
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
29800
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
24
Kopfform:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift Kugelform, pferd schleifstifte kugelform, schleifstift kugelform, schleifstifte d32, PFERD, STEEL, Kugel, Ø, 32x32
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
235
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,63*
€ 3,69*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,72*
6 Tage
265
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,74*
€ 3,93*
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,00*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.