Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 15x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A120 für Feinschliff und Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 15x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A120 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 15x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A120 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 15x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A120 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 15x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A120 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 15x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A120 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 15x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A120 für Feinschliff und Finish
PFERD Korund Fächerschleifer F Ø 15x10 mm, Schaft-Ø 3 mm A120 für Feinschliff und Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p1239752
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220661925
EAN/GTIN:
     4007220661925
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Bei Fächerschleifern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet.
Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstückes an.
Das Schleifkorn ist in eine Kunstharzbindung auf dem zugfesten, flexiblen Gewebeträger eingebettet.
Fächerschleifer werden in ISO 3919 unter der Bezeichnung "Lamellenschleifstifte" geführt.
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Gleichbleibend hoher Materialabtrag über die gesamte Standzeit, da stetig neues, aggressives Schleifmittel freigesetzt wird.
  • Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch flache Gießkernkonstruktion.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
25000
Max. U/min:
50000
Kornart:
Korund
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
120
Schaftlänge:
40
Schaftdurchmesser:
3
Breite:
10
Durchmesser:
15
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 2,02*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,06*
2 Tage
1560
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,52*
€ 2,08*
7 Tage
1610
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,16*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.