Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1240786 Herst.-Nr.: 4007220808399 EAN/GTIN: 4007220808399 |
| |
|
| | |
| Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entfernen von Anlauffarben geeignet. Für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) bietet PFERD zusätzlich zu Bürsten mit Edelstahlbesatz auch Bürsten in der Ausführung INOX-TOTAL an. Sie sind insbesondere für den Einsatz in extrem kritischem Umfeld geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. - Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück.
- Höchster Schutz vor Korrosion, da alle Komponenten aus Edelstahl (INOX) der Qualität 1.4310 (V2A) gefertigt sind.
- Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräume durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation.
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
- Erzeugt feine Oberflächen.
Weitere Informationen: | | Drahtstärke: | 0,2 | Hersteller: | PFERD | Durchmesser: | 15 | Ausführung: | Draht gewellt | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Gesamtläge: | 65 | Max. zulässige Drehzahl: | 18000 | Besatzmaterial: | INOX | Besatzlänge: | 22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pinselbürste, PFERD, INOX-TOTAL, ungezopft, PBUIT, Ø15 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 14,33* | € 17,50* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 14,38* | € 17,58* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 14,84* | € 18,48* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 14,48* | € 18,60* | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 15,66* | € 19,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 15,66* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 197,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|