Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1242618 Herst.-Nr.: 42 44 280 EAN/GTIN: 4003773080350 |
| | |
|
| | |
| 42 44 280 Schweiß-Gripzange Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. mit beweglichen Backen. Greifbacken aus Chrom-Vanadin-Stahl, gesenkgeschmiedet. spannt ausgleichend sperrige Werkstücke und Profile mit hohen Stegen bis zu 40 mm. - Spannkapazität 4-kant: 90mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Typ: | Schweiß-Gripzange | Spannweite Vierkant: | 90 mm | Gewicht: | 740 kg | Länge: | 280 mm | Oberflächenausführung: | verzinkt | Hersteller: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Parallel-Klammer-Gripzange, Parallelgripzange, Grip-Schweißzange, Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel gripzange, Zange, 42 44 280, nipex, grip, Gripzange, Gripzangen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,12* | € 30,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,10* | € 30,74* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,49* | € 30,94* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,82* | € 31,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,71* | € 31,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|