Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. 5XL lime-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. 5XL lime-green
James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. 5XL lime-green
James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. 5XL lime-green
James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. 5XL lime-green
James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. 5XL lime-green
James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. 5XL lime-green
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242747
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223572452
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
Daiber Basic-T Man 150 JN797

Ausführung:
  • Single Jersey
  • Rundhalsausschnitt
  • Bündchen mit Elasthan
  • Tear off!® - Label
  • JN797: ohne Seitennaht

Material:
  • 100% Baumwolle
  • Gewicht ca 150 g/m²
bei den grey-heather: 
  • 85% Baumwolle / 15% Viskose
Weitere Informationen:
Farbe:
lime-green
Material:
100% Baumwolle
Saison:
Sommer
Internetfarbe:
grün
Größe:
5XL
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Basic, T-Shirt, Man
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.