Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. L lime-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. L lime-green
James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. L lime-green
James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. L lime-green
James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. L lime-green
James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. L lime-green
James & Nicholson Basic T-Shirt Man 150 JN797 Gr. L lime-green
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242767
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223572650
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
Daiber Basic-T Man 150 JN797

Ausführung:
  • Single Jersey
  • Rundhalsausschnitt
  • Bündchen mit Elasthan
  • Tear off!® - Label
  • JN797: ohne Seitennaht

Material:
  • 100% Baumwolle
  • Gewicht ca 150 g/m²
bei den grey-heather: 
  • 85% Baumwolle / 15% Viskose
Weitere Informationen:
Saison:
Sommer
Internetfarbe:
grün
Größe:
L
Farbe:
lime-green
Material:
100% Baumwolle
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurzarm
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Basic, T-Shirt, Man
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.