| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1242795 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223572933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Daiber Basic-T Man 150 JN797
Ausführung: - Single Jersey
- Rundhalsausschnitt
- Bündchen mit Elasthan
- Tear off!® - Label
- JN797: ohne Seitennaht
Material: - 100% Baumwolle
- Gewicht ca 150 g/m²
bei den grey-heather: - 85% Baumwolle / 15% Viskose
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Saison: | Sommer | Internetfarbe: | blau | Größe: | M | Farbe: | sky-blue | Material: | 100% Baumwolle | Hersteller: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | kurzarm | Ausführung: | T-Shirt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |