| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1249459 Herst.-Nr.: 20840400000000 EAN/GTIN: 4251765309082 |
| |
|
| | |
| Aufstecktaschen für ein oder zwei Gabelstaplerzinken mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken und Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lebensmittel-gerechte Ausführung Ausführung für höhere Traglasten Weitere Informationen: | | RAL-Nummer: | RAL 2004 | Marke: | Eichinger | Zinkenabstand: | 300 | Hakentyp: | Ösenhaken | Befestigung: | Wirbellasthaken | Modell: | 2084 | Tragfähigkeit: | 5000 | Höhe: | 320 | Material: | Stahl | Gewicht: | 75 | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Tragkraft: | 5000 kg | Zinkenquerschnitt: | 200 x 80 mm | zul. Gesamtgewicht:: | 5100 kg | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | Reinorange | Ausführung: | für Stapler & Kran | Breite: | 735 mm | Länge: | 940 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 489,39* | € 556,80* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 498,36* | € 563,77* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,97* | € 568,08* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,16* | € 569,29* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,33* | € 593,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|