Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fassregal (konfigurierbar), 2275.4 feuerverzinkt (für Stapelgestell 2275.3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fassregal (konfigurierbar), 2275.4 feuerverzinkt (für Stapelgestell 2275.3)
Eichinger Fassregal (konfigurierbar), 2275.4 feuerverzinkt (für Stapelgestell 2275.3)
Eichinger Fassregal (konfigurierbar), 2275.4 feuerverzinkt (für Stapelgestell 2275.3)
Eichinger Fassregal (konfigurierbar), 2275.4 feuerverzinkt (für Stapelgestell 2275.3)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1249473
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22750400002000
EAN/GTIN:
     4251765316332
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Stabiler Regalbaukasten aus hochwertigen Stahlprofilen mit Rollenauflagen zum Positionieren der Fässer. Eine separate Auffangwanne schützt den Untergrund vor unkontrolliert auslaufenden Flüssigkeiten. Die Positionen Fassregal, Auffangwanne und optional die Gebindeständer und Rollenauflage müssen separat bestellt werden. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung verzinkte Gitterroste Transportsicherung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Zinkenabstand:
550
Höhe:
340 mm
Breite:
1220 mm
Farbe:
blank
Länge:
1220 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
75
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
Auffangwanne (2275.4)
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, florian eichinger fassabfüllstation, abfüllstation fässer, Eichinger, (konfigurierbar),, 2275.4, feuerverzinkt, (für
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 391,58*
€ 463,80*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,92*
€ 466,65*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,97*
€ 476,15*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,81*
€ 476,15*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,74*
€ 476,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,80*
€ 551,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,72*
€ 533,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,57*
€ 514,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,09*
€ 503,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,58*
€ 465,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.