Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1251672 Herst.-Nr.: 1170950010 EAN/GTIN: 4007123646425 |
| |
|
| | |
| Der Solar LED-Strahler SOL 800 plus von Brennenstuhl in der Farbe schwarz für den Außenbereich mit Solar, Akku und Bewegungsmelder besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften: - Für den Einsatz im Freien, IP 44
- Unabhängig von Stromnetz zu betreiben ideal für Carports, Vordächer, Gärten
- Solar LED-Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder und separatem Solarmodul
- 8 hochwertige Marken LED´s für super helle, großflächige Ausleuchtung
- Solar LED-Außenleuchte horizontal und vertikal schwenkbar
- Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 180° Erfassungswinkel und max. 12m Reichweite
- Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute
- Inklusive Li-Ion Akku 3,7V / 3,6Ah mit eingebautem Überladungs- und Tiefentladungsschutz für einen kontinuierlichen Ladeprozess der Akkus
- Leuchtdauer bei voll geladenen Akkus ca. 3,5 Stunden
- Lichtstrom: 400 lm
- Kabellänge: 4,75 m
- Funktionen: Auto/ off
- Lichtfarbe: 6.000 K
- Lebensdauer: 50.000 h
- Solarpanel Leistung: 2,2Wp
- Betriebstemperatur: -10 bis +45° C
Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | schwarz | Verstellbar: | Nein | Hersteller: | Brennenstuhl | Leuchtmittel: | LED | dimmbar: | Nein | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Lichtfarbe: | weiß | Energielabel_v2: | falsch | Mit Bewegungsmelder: | Ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Grundpreis: | Nein | Schutzart IP: | IP 44 | Höhe: | 111 mm | Breite: | 184 mm | Länge: | 180 mm | Akkuspannung: | 3,7 V | Akkukapazität: | 3,6 Ah | Farbtemperatur: | 6000 K | Lumen: | 400 lm | Leistung Watt: | 13 W | Stromversorgung: | Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, bewegungsmelder ip44, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Brennenstuhl, Solar, LED-Strahler, SOL, 800, IP44 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 32,8416* | € 44,2616* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,75* | € 45,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,11* | € 47,32* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 34,24* | € 47,32* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,33* | € 50,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|