Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Reisestecker System <Euro/USA/JAP>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Reisestecker System <Euro/USA/JAP>
Brennenstuhl Reisestecker System <Euro/USA/JAP>
Brennenstuhl Reisestecker System <Euro/USA/JAP>
Brennenstuhl Reisestecker System <Euro/USA/JAP>
Brennenstuhl Reisestecker System <Euro/USA/JAP>
Artikel-Nr.:
     5417B-p1251703
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508450
EAN/GTIN:
     4007123644773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Der Reisestecker von Brennenstuhl in der Farbe schwarz für die Steckdose ist ideal zum Reisen und für den Urlaub und besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Von Ländern mit Euro-Stecksystem in die USA, Japan
  • Unterstützt werden Euro-Stecker Typ C (CEE 7/16) und Konturenstecker Typ C (CEE 7/17)
  • Nicht geeignet für 3-polige Schutzkontakt-Stecker Typ F (CEE 7/4) oder Schutzkontakt-Stecker Typ E/F (CEE7/7)
  • Max. Belastung: 16 A / 250 V
  • mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler
  • Für diese 3-poligen Stecker bitte einen entsprechenden Adapter für 3-polige Systeme aus unserem Produktsortiment wählen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter usa, netzadapter, Eurostecker, England, britisch, Ausland, Konverter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2550
5
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,46*
4 Tage
2294
1
€ 8,50*
ab € 2,4339*
€ 3,6739*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,90*
1
€ 6,78*
ab € 2,84*
€ 4,28*
1
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.