Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Kabelbinder Doppelkopf 210 x 4,8 mm, nat c


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WKK Kabelbinder Doppelkopf 210 x 4,8 mm, nat c
WKK Kabelbinder Doppelkopf 210 x 4,8 mm, nat c
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253129
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     5845
EAN/GTIN:
     4057223588330
Suchbegriffe:
Doppelkopfbinder
Kabelbinder
kabelbinder
Doppelkopf 210x4,8mm nat c

Weitere Informationen:
Länge:
210
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
lösbar:
Nein
Handelsmarke:
WKK
Breite:
4,8
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: WKK, Doppelkopf, 210, x, 4,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.