Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee BLACKPOOL THERMO-PARKA Gr. 00-XS (42/44) 20020-00 Gr. 00-XS (42/44)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee BLACKPOOL THERMO-PARKA Gr. 00-XS (42/44) 20020-00 Gr. 00-XS (42/44)
Elysee BLACKPOOL THERMO-PARKA Gr. 00-XS (42/44) 20020-00 Gr. 00-XS (42/44)
Elysee BLACKPOOL THERMO-PARKA Gr. 00-XS (42/44) 20020-00 Gr. 00-XS (42/44)
Elysee BLACKPOOL THERMO-PARKA Gr. 00-XS (42/44) 20020-00 Gr. 00-XS (42/44)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253229
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20020-00
EAN/GTIN:
     4025888237146
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
- Obermaterial: 100% Polyamid, mit hoch atmungsaktiver PU-Beschichtung
- Atmungsaktivität: 5.000 g/m2/24h
- Wassersäule: 8.000 mm
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester, Polar-Fleece
- Farbe: schwarz/ schwarz
- Größen: XS-XXXXL
- wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- Reflexpaspel vorne, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten
- strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe
- Ausweis-Karten-Halter an abclipbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner
- abzippbare Sturmkapuze, ergonomisch geformt, verstellbar, mit Taft-Futter
- hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung
- doppelte Sturm-Frontleiste mit darunter liegendem 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund
- warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich
- wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich
- einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- 2 Brusttaschen, rechts mit integriertem Ausweis-Karten-Halter
- 2 Hüfttaschen mit Patte und seitlichen Einschubtaschen
- 1 Handytasche im Futter
- 1 Brustinnentasche mit zusätzlicher Stifttasche
- 1 große Futtertasche für Kapuze und zusätzlichem abclipbaren Schlüsselband
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyamid
Hersteller:
Elysee
Form:
langarm
Ausführung:
Parka
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,81*
€ 72,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,99*
€ 72,73*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.