Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Akkufettpresse 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter für Akkufettpresse 500 g
Adapter für Akkufettpresse 500 g
Adapter für Akkufettpresse 500 g
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223592948
EAN/GTIN:
     4057223592948
Suchbegriffe:
Adapter
für
Akkufettpresse
500
Adapter für 18 V Akkufettpresse und 500g Schraubkartusche

Für die Umrüstung von Akkufettpressen auf Schraubkartuschen. 

Der aus hochwertigen Aluminium bestehende Adapter ist passend für alle handelsüblichen 18 V Akkufettpressen (wie Milwaukee / Dewalt / Würth / Berner / Makita) und der Aufnahme von 500g Schraubkartuschen. 

Details: 

Durch die angepasste Gewindegröße kann der Adapter so in das Gehäuse eingesetzt werden, wie zuvor die Metallkartusche nach jedem Füllvorgang. Dadurch kann die Schraubkartusche direkt, über den aufgesetzten Sechskant, in das vorgesehene Gewinde eingedreht werden. Die Metallkartusche wird somit nicht mehr benötigt. Die integrierte Flachdichtung an der Oberseite des Adapters schließt die Verbindung zwischen Adapter und Schraubkartusche komplett luftdicht ab. Somit wird eine einwandfreie Funktionsweise gewährleistet. Mit dem aufgesetzten Sechskant kann das Adapterstück einfach im Gehäuse angezogen und auch wieder gelöst werden. 

Vorteile:
  • kein aufwendiges Befüllen der Metallkartusche per Hand notwendig
  • Akkufettpressen sind kürzer und handlicher 
  • leere Schraubkartuschen können einfach herausgedreht und volle Kartuschen wieder in das Gehäuse bzw. in den Adapter eingedreht werden
  • einfache Handhabung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Grundpreis:
Nein
Sechskant:
32
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,53*
€ 57,46*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,74*
€ 61,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.